曜日別特売

イーグル バーディワゴン 取付金具

イーグル バーディワゴン 取付金具 - TRUSCOイーグル バーディワゴン 取付金具 - TRUSCO

イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。

用途パンチングパネル用取付金具です。材質スチール高さ(mm)640奥行(mm)12間口(mm)34均等積載量(kg/段)120内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847086EGW-TPKN-OR395-8576オレンジ
6,270
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847095EGW-TPKN-R395-8575レッド
7,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする