TRUSCO
イーグル バーディワゴン用引出1段
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
材質
スチール
高さ(mm)
100
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
最大積載量(kg/台)
10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
【引出】494×274×58
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840680
EGW-64V-OR
395-8579
オレンジ
¥
33,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840689
EGW-64V-R
395-8577
レッド
¥
33,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください