曜日別特売

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃 - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842229S-FPAL28X100323-42064枚18010025
64,150
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
79842238S-FPAL35X110323-74456枚22011032
95,880
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
79842247S-FPAL40X125323-42366枚24012542
135,430
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
79842256S-FPAL50X150323-57756枚27015042
234,530
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする