S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ステンレスの溝加工に最適です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
刃数
3枚
表面処理
Sコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842299
S-SUSA3
323-1065
55
5
3
¥
9,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79842308
S-SUSA3.5
323-5774
55
6
4
¥
9,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79842317
S-SUSA4
323-4187
55
6
4
¥
9,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79842326
S-SUSA9.5
323-1107
80
20
10
¥
12,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
79842335
S-SUSA10.5
323-7351
90
22
11
¥
16,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79842344
S-SUSA11.5
323-4214
95
24
12
¥
16,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79842360
S-SUSA19
323-4246
145
45
19
¥
26,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79842369
S-SUSA20
323-8966
145
45
20
¥
26,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください