S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
刃数
6枚
表面処理
Sコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842168
S-FPAS35
321-6871
175
60
32
35
¥
66,140
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
79842177
S-FPAS50
323-7348
200
80
42
50
¥
143,860
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください