TRUSCO
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法(mm)
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851688
TSK-O30B-TM-10P
591-9090
透明
奥行:366、間口:530、高さ:221
35.5
56
¥
15,770
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
79851697
TSK-O40B-TM-10P
591-9094
透明
奥行:366、間口:530、高さ:272
43.9
56
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
79851706
TSK-O50B-TMB-10P
591-9137
透明ブルー
奥行:366、間口:530、高さ:325
52.7
60
¥
19,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851715
TSK-O50B-TMBK-10P
591-9127
透明ブラック
奥行:366、間口:530、高さ:325
52.7
60
¥
19,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851724
TSK-O50B-TMOR-10P
591-9114
透明オレンジ
奥行:366、間口:530、高さ:325
52.7
60
¥
19,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851740
TSK-O50B-TMR-10P
591-9131
透明レッド
奥行:366、間口:530、高さ:325
52.7
60
¥
19,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851749
TSK-O50B-TM-10P
591-9062
透明
奥行:366、間口:530、高さ:325
52.7
60
¥
19,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください