TRUSCO
α折りたたみコンテナ
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法(mm)
容量(L)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851505
TR-S20-DB-10P
591-9112
ダークブルー
奥行:262、間口:366、高さ:272
20.2
15
¥
13,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
79851819
TR-S20-OD-10P
591-9136
OD
奥行:262、間口:366、高さ:272
20.2
15
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
79851828
TR-S20-LS-10P
591-9138
ライトサンド
奥行:262、間口:366、高さ:272
20.2
15
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851934
TR-S30DB-10P
591-9120
ダークブルー
奥行:366、間口:530、高さ:221
34.6
15
¥
17,960
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851950
TR-S30TM-10P
591-9108
透明
奥行:366、間口:530、高さ:221
34.6
15
¥
17,960
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
79851959
TR-S40DB-10P
591-9116
ダークブルー
奥行:366、間口:530、高さ:272
43.1
15
¥
19,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79851968
TR-S40TM-10P
591-9066
透明
奥行:366、間口:530、高さ:272
43.1
15
¥
19,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79851977
TR-S50TMBK-10P
591-9095
透明ブラック
奥行:366、間口:530、高さ:325
51.9
15
¥
20,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851986
TR-S50TMB-10P
591-9149
透明ブルー
奥行:366、間口:530、高さ:325
51.9
15
¥
20,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
79852020
TR-SC30DB-10P
591-9078
ダークブルー
奥行:366、間口:530、高さ:230
33.1
15
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852029
TR-SC30TM-10P
591-9079
透明
奥行:366、間口:530、高さ:230
33.1
15
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852038
TR-SC40DB-10P
591-9122
ダークブルー
奥行:366、間口:530、高さ:281
41.6
15
¥
24,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852099
TR-S14-DB-10P
591-9063
ダークブルー
奥行:280、間口:386、高さ:171
13.7
15
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852108
TR-S14-TM-10P
591-9145
半透明
奥行:280、間口:386、高さ:171
13.7
15
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
79851164
CR-S50N-DB-10P
575-4190
ダークブルー
奥行:366、間口:530、高さ:325
50
10
¥
23,560
取扱い終了
79851180
CR-S50N-TM-10P
575-4191
半透明
奥行:366、間口:530、高さ:325
50
10
¥
23,560
取扱い終了
79851259
CR-S50N-BT-10P
575-2603
ダークブルー/半透明
奥行:366、間口:530、高さ:325
50
10
¥
25,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください