TRUSCO
折りたたみコンテナ フタ付
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
奥行:440、間口:650、高さ:341
容量(L)
75
最大積載荷重(kg)
20
折りたたみ時高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852135
TRF-75BDB-8P
590-3070
ダークブルー
¥
56,920
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
79852144
TRF-75BTM-8P
590-3069
透明
¥
56,920
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください