曜日別特売

折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851618TSK-C30B-TM-10P591-9072透明奥行:366、間口:530、高さ:23234.167
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
79851627TSK-C40B-TM-10P591-9067透明奥行:366、間口:530、高さ:28342.567
22,520
19,980
21,978(税込)
当日出荷
79851636TSK-C50B-TMB-10P591-9073透明ブルー奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851645TSK-C50B-TMBK-10P591-9146透明ブラック奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851654TSK-C50B-TMOR-10P591-9075透明オレンジ奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851670TSK-C50B-TMR-10P591-9087透明レッド奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851679TSK-C50B-TM-10P591-9083透明奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851758TSK-C50B-BR-10P591-9129透明ブラウン奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851767TSK-C50B-VI-10P591-9084透明バイオレット奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851776TSK-C50B-GN-10P591-9106透明グリーン奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851785TSK-C50B-Y-10P591-9098透明イエロー奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851794TSK-C50B-ORT-10P591-9115オレンジ/透明ブラック奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851810TSK-C50B-BT-10P591-9105ブルー/透明ブラック奥行:366、間口:530、高さ:33651.371
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする