曜日別特売

薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851304TR-C30B-DB-10P591-9125ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:23234.18
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
79851320TR-C30B-HTM-10P591-9128半透明奥行:366、間口:530、高さ:23234.18
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
79851329TR-C40B-DB-10P591-9089ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:28342.58
22,520
19,980
21,978(税込)
当日出荷
79851338TR-C40B-HTM-10P591-9102半透明奥行:366、間口:530、高さ:28342.58
22,520
19,980
21,978(税込)
当日出荷
79851347TR-C50B-DB-10P591-9080ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851356TR-C50B-GN-10P591-9099グリーン奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851365TR-C50B-GY-10P591-9144グレー奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851374TR-C50B-R-10P591-9140レッド奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851390TR-C50B-HTM-10P591-9135半透明奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851399TR-C50B-Y-10P591-9130イエロー奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79851855TR-C50B-OD-10P591-9119OD奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851864TR-C50B-LS-10P591-9110ライトサンド奥行:366、間口:530、高さ:33651.38
24,510
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79852056TR-C75B-DB-10P591-9076ダークブルー奥行:439、間口:649、高さ:3407610
34,580
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852065TR-C75B-TM-10P591-9133透明奥行:439、間口:649、高さ:3407610
34,580
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする