TRUSCO
折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー)
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:334
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
20
折りたたみ時高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851268
CT50-CYT-10P
575-4187
コヨーテ
¥
30,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
79851277
CT50-GY-10P
575-2602
グレー
¥
30,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
79851286
CT50-OD-10P
575-4193
オリーブドラブ
¥
30,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください