曜日別特売

折りたたみコンテナ

折りたたみコンテナ - TRUSCO折りたたみコンテナ - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852117TR-75BDB-8P589-8343ダークブルー
47,350
39,980
43,978(税込)
当日出荷
79852126TR75BTM-8P589-8344透明
47,350
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする