TRUSCO
薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
奥行:264、間口:366、高さ:283
容量(L)
20
最大積載荷重(kg)
8
折りたたみ時高さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
258
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851916
TR-C20B-DB-10P
591-9111
ダークブルー
シボ加工(4カ所)あり
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
79851925
TR-C20B-TM-10P
591-9104
透明
シボ加工なし
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください