TRUSCO
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
シボ加工なし
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法(mm)
容量(L)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852047
TR-SC40TM-10P
591-9097
透明
奥行:366、間口:530、高さ:281
41.6
252
¥
24,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852074
TR-SC50TMBK-10P
591-9077
透明ブラック
奥行:366、間口:530、高さ:334
50.4
305
¥
25,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
79852090
TR-SC50TMB-10P
591-9065
透明ブルー
奥行:366、間口:530、高さ:334
50.4
305
¥
25,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください