TRUSCO
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
奥行:262、間口:366、高さ:272
容量(L)
20.2
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
252
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851514
TR-S20-TM-10P
591-9109
透明
¥
13,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
79851530
TR-S20B-10P
591-9132
透明ブルー
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
79851539
TR-S20BK-10P
591-9091
透明ブラック
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851548
TR-S20OR-10P
591-9081
透明オレンジ
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851557
TR-S20R-10P
591-9103
透明レッド
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください