TRUSCO
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)
19.7
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
254
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851566
TR-SC20-B-10P
591-9060
透明ブルー
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851575
TR-SC20-BK-10P
591-9141
透明ブラック
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851584
TR-SC20-OR-10P
591-9071
透明オレンジ
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851600
TR-SC20-R-10P
591-9148
透明レッド
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
79851609
TR-SC20-TM-10P
591-9101
透明
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください