曜日別特売

小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)

小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) - TRUSCO小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) - TRUSCO小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) - TRUSCO

クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。
無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。
食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。
カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。

用途
医薬、試薬の管理用に。
食品の管理、保管用に。
厚さ(mm)0.04透明材質無添加低密度ポリエチレン内容量1袋
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849789CA-10150.04207-0740150100
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849798CA-13200.04207-0741200130
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849807CA-17230.04207-0742230170
3,820
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849816CA-20300.04207-0743300200
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849825CA-23340.04207-0744340230
4,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849834CA-26380.04207-0745380260
4,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849850CA-30400.04207-0746400300
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする