TRUSCO
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途
木材・金属のなどの梱包に。
トラスコ品番
413-7266
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1袋
注意
※折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849965
SPB-6580
¥
4,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください