TRUSCO
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。
袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.023
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849904
TG6542-20
250-0184
20
650
420
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
79849920
TG7050-30
250-0180
30
700
500
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79849929
TG8065-45
250-0183
45
800
650
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください