TRUSCO
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。
袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.027
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849938
TG9080-70
250-0181
70
900
800
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
79849947
TG10090-90
250-0182
90
1000
900
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください