曜日別特売

鉄筋先端保護材”ミニデーガード”

鉄筋先端保護材”ミニデーガード” - アラオ鉄筋先端保護材”ミニデーガード” - アラオ

小さな鉄筋に最適です。

用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841949AR-0305
972
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする