アラオ
H鋼フランジガード
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途
H鋼のフランジの保護に。
トラスコ品番
489-7111
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
55
色
グリーン
奥行(mm)
69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841940
AR-0755
¥
1,770
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください