SARAYA(サラヤ)
速乾性手指消毒剤”ヒビスコールSH”
広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。
指定医薬部外品です。
手荒れ防止に配慮しています。
クロルヘキシジングルコン酸塩(0.1w/w%)を含有する無色のエタノール製剤です。
用途
手指の消毒。
トラスコ品番
423-2038
材質
主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)
75
容量(mL)
500
高さ(mm)
169
奥行(mm)
75
容量(L)
0.5
噴射量(mL/回)
3
内容量
1本
注意
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人は使用しないでください。
※直射日光の当たらない温度の低いところに密栓して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842019
42309
¥
2,470
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください