手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α”

手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α” - SARAYA(サラヤ)

高濃度の手指消毒用アルコールです。
ノンエベロープウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。
手荒れにも配慮しています。
食品添加物にも使用されている成分配合で安心です。

用途手の消毒に。トラスコ品番398-1052材質主成分:エタノール幅(mm)77容量(mL)500高さ(mm)142タイプ原液使用奥行(mm)73噴射量(mL/回)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984205541236
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする