TRUSCO
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)
カッターでカットできます。
パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途
工具の保持に。
スチールのつなぎ合わせに。
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)
200
幅(mm)
25
高さ(mm)
200
タイプ
片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852686
TKMN200C2525
1パック(2本)
257-5084
4
4
66
0.09
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
79852695
TKMN200-2
1パック(4本)
257-5083
2
2
60
0.08
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください