曜日別特売

マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D

マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。
グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。
ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。
ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。

トラスコ品番345-8487材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)260軸長(mm)145先端形状マイナス刃先[[-]]8.0×1.2根元六角寸法(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798440498102DN-5
5,710
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする