アイビル
スケルトンブラシ08
仕様
9行、玉付き
材質
ピン:ナイロン、ハンドル:PP、グリップ:PVC
寸法(mm)
210×60×35
色
ブラック
質量(g)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832955
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください