おたふく手袋
パイルソックス
裏オールパイルでしっかり保温の防寒靴下です。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
材質
アクリル、ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846998
BS-314-BK
835-5682
ブラック
先丸
¥
960
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79846989
BS-312-NV
835-5681
ネイビー
タビ
¥
984
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください