セーフティゴーグル”パイロット2”

セーフティゴーグル”パイロット2” - bolle

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
眼鏡併用可能

仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工ありトラスコ品番530-0156材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPRレンズ色スモークコーティングプラチナコーティング色(バンド)青黒レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99.90%通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798373381679112
5,640
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする