ウォシュナル洗たく用洗剤

ウォシュナル洗たく用洗剤 - SARAYA(サラヤ)

皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。
香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。
洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。
業務用洗濯機に最適な低粘度処方。
家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。
別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。

用途衣類の洗浄に。トラスコ品番176-2081材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙タイプ液体容量(L)10容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983488851776
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする