そうじっこ
そうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプ
柔らかい素材でゴミをたくさん吸います。
2重4層構造で高集塵です。
トラスコ品番
495-3892
幅(mm)
314
高さ(mm)
3
タイプ
共用
奥行(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
※掃除機による
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849737
MC-108
¥
1,186
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください