ケルヒャー
乾湿両用クリーナー用フロアノズル
トラスコ品番
306-6572
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact
幅(mm)
400
高さ(mm)
85
奥行(mm)
240
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79836200
2.889-118.0
¥
11,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください