曜日別特売

ドリルセット(10本組)

ドリルセット(10本組) - アストロプロダクツ

HSS鋼よりも高耐久なコバルトHSS鋼ドリルです。
耐摩耗性が高いので、ステンレス材に使用しても、切れ味が落ちにくく切削力を維持します。
取り付け軸は、1/4(6.3mm)です。

用途鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材の穴あけ用。トラスコ品番254-7427適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼寸法(mm)[ドリル径×全長]Φ1.5×65、Φ2×69、Φ2.5×78、Φ3×82、Φ3.2×85、Φ3.5×91、Φ4×95、Φ4.5×100、Φ4.8×105、Φ5×105対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など最大適合板厚(mm)穴開け:鉄5まで/ステンレス2まで二面幅(inch)軸:1/4HEX内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798523452011000011710
2,704
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする