SK(新潟精機)
六角軸円錐ドリル 快削
刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。
用途
薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに
材質
本体:高速度鋼
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841635
HTD-S
420-2413
61
3-11
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841644
HTD-M
420-2397
73
6.5-20
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841660
HTD-L
420-3954
77
15-30
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください