両長ニップル(ステンレス)

両長ニップル(ステンレス) - フローバル両長ニップル(ステンレス) - フローバル

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79836464VLN-316-0210081/413.8100
940
799
879(税込)
当日出荷
79836437VLN-316-0105061/810.550
590
取扱い終了
79836446VLN-316-0110061/810.5100
940
取扱い終了
79836455VLN-316-0205081/413.850
590
取扱い終了
79836480VLN-316-03050103/817.350
590
取扱い終了
79836489VLN-316-03100103/817.3100
940
取扱い終了
79836498VLN-316-04050151/221.750
800
取扱い終了
79836507VLN-316-04100151/221.7100
1,100
取扱い終了
79836516VLN-316-06050203/427.250
860
取扱い終了
79836525VLN-316-06100203/427.2100
1,260
取扱い終了
79836534VLN-316-080502513450
1,000
取扱い終了
79836550VLN-316-0810025134100
1,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする