曜日別特売

パネルユニオン(ステンレス)

パネルユニオン(ステンレス) - フローバルパネルユニオン(ステンレス) - フローバル

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79836620VPU-0161/8
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79836638VPU-03103/8
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
79836647VPU-04151/2
3,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79836629VPU-0281/4
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする