アトム
すべり止め手袋
厚手タイプのすべり止め付き軍手です。
お得な12双組です。
用途
運送業
倉庫業
農作業
建設業
一般軽作業など
トラスコ品番
857-1757
材質
手袋:綿、ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白/黄
サイズ
フリー
全長(cm)
23±1
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
19±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844977
4989-12P
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください