VHB構造用接合テープ Y-4825K

VHB構造用接合テープ Y-4825K - 3M(スリーエム)

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。
低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840969Y4825K-20 12X10 1P
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする