曜日別特売

VHBテープ LSE110

VHBテープ LSE110 - 3M(スリーエム)

ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。

用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840987LSE110WF 12X33 1P
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする