曜日別特売

VHBテープ GPH110

VHBテープ GPH110 - 3M(スリーエム)

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

用途
金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840978GPH110GF 12X33 1P
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする