曜日別特売

VHB構造用接合テープ 5600P

VHB構造用接合テープ 5600P - 3M(スリーエム)

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798410055604A-GP 12X33 1P623-0601120.420
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410145604A-GP 19X33 1P623-0596190.420
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410305604A-GP 25X33 1P623-0597250.420
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410395608N-GP 12X33 1P623-0595120.823
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410485608N-GP 19X33 1P623-0594190.823
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410575608N-GP 25X33 1P623-0603250.823
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410665611N-GP 12X33 1P623-0600121.125
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
798410755611N-GP 19X33 1P623-0602191.125
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
798410845611N-GP 25X33 1P623-0599251.125
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする