曜日別特売

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 - 3M

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。

用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。内容量1パック
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852458S06W-1-EM206-5189エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム120140適合ケーブル:3.3、5.5、8、14、22
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852467S06W-2-EM206-5190エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム150160適合ケーブル:38、60、100
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852476B06W-1-EM206-5192EPDM+ブチル+PEフィルム153155適合ケーブル:3.5、5.5、8、14、22、38、60、100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする