日東工器
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
水、作動油、薬品、空気、ガス
適合カプラ
日東工器TSPカプラシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834319
3TPF BRASS
113-4736
本体:真鍮
5
7.5
R3/8
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
79834364
2TPF SUS
113-4710
本体:ステンレス
7.5
10
R1/4
¥
1,525
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください