曜日別特売

ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)

ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) - 日東工器ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) - 日東工器ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) - 日東工器ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) - 日東工器

ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。

材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983429460SN STEEL NBR113-32256.0×9.0mm
1,315
999
1,099(税込)
当日出荷
7983431065SN STEEL NBR113-32506.5×10.0mm
1,315
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする