日東工器
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番
113-9754
材質
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)
4.5
相手側取付サイズ
Rc1
適合カプラ
日東工器TSPカプラシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834328
8TSM BRASS NBR
¥
14,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください