日東工器
マルチカプラ
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3180
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
相手側取付サイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合カプラ
マルチカプラ
内容量
1個
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834258
MAM-B-2P8-CL AL
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください