曜日別特売

ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”

ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” - SHOWA(ショーワグローブ)

指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。
突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。
粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。

用途
機械工業。
漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840086NO770-LL
880
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする