曜日別特売

ニトリルゴム手袋”楽農炊手”

ニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手” - アトム

ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。
親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。
ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。
手首フィットのセミロングタイプです。

用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など材質二トリルゴム厚さ(mm)0.2モスグリーン全長(cm)29.5滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798469191790-S207-0627S7.817
700
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
798469281790-M207-0626M8.319
700
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
798469371790-L207-0624L8.421
700
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
798469461790-10-S207-0623S7.817
1,130
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
798469551790-10-M207-0622M8.319
1,130
829
912(税込)
当日出荷
798469641790-10-L207-0620L8.421
1,130
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする