曜日別特売

ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409”

ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” - アンセル

JIS T 8116適合品です。
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。
手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。
セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。
コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。
特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。
快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。

用途
金属部品取り扱い。
建設現場、工場内メンテナンス。
検査(ピッキング、点検、マーキング)。
最終組立。
トラスコ品番149-7292材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズL全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.6材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)20内容量1双
注意
※直火は使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984007747-409-9
1,112
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする