曜日別特売

ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入)

ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入) - グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入) - グローブマニア(川西工業)

柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。
手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。

用途食品加工・清掃・介護・衛生作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07サイズSS入数(枚)250全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798448372060W-SS102-6061ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
798448462060BL-SS102-6066ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする